Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių 40X24

Prekės Nr.: 951970 40X24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 24
Krašto ribotuvo aukštis 25 mm
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Paskirtis Įrankių spinta
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951970 40X24
EAN / GTIN 4062406158859
Gamintojo numeris 951970 40X24

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Lakštinio plieno uždengimo plokštė su 3-pusiu pakeltu krašteliu, juodos spalvos, kartu su rifliuota guma. Pakeltas kraštelis, aukštis 25 mm.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Matmenys G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį