Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus 1500 mm

Prekės Nr.: 951952 1500
(97,08 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Išpjova
Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 1 500 mm
Gylis 800 mm
Storis 3 mm
Produkto rūšis Darbinio paviršiaus apsauginis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951952 1500
EAN / GTIN 2050002016606
Gamintojo numeris 759S7560BL

Aprašymas

Paskirtis:

Apsaugo varstotus ir darbastalius nuo nešvarumų ir pažeidimų. Be silikono.

Pastaba:

Matmenų tolerancijos pagal DIN 7715 dalis 5 P2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį