Guminis kilimėlis (lygus) 10 m rulonas 1

Prekės Nr.: 951936 1
(40,50 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Meterware
Gamintojo pavadinimas Table Tac P3™ smooth
Ilgis 10 000 mm
Plotis 1 200 mm
Storis 3 mm
Medžiaga Guminis
Paviršius lygi
Produkto rūšis glotnus guminis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951936 1
EAN / GTIN 662641903166
Gamintojo numeris 742R8066BL

Aprašymas

Paskirtis:

Rūpestingam, neslidžiam ir netriukšmingam įrankių laikymui.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį