Neslystantis kilimėlis, atviras 10 m rulonas 750 mm

Prekės Nr.: 951907 750
(21,13 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Anti-R. Exact rulonas 0,75 x 10 m
    Ilgis 10 000 mm
    Gylis 750 mm
    Storis 2 – 3 mm
    Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951907 750
    EAN / GTIN 4063104000587
    Gamintojo numeris 80600548

    Aprašymas

    Modelis:

    Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

    Paskirtis:

    Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

    Standartas:

    DIN EN 597-1/6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009/15 lapas/11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas). Atitinka REACH reikalavimus.

    Pastaba:

    Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį