Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. 46X24

Prekės Nr.: 951885 46X24
Rinkinio kaina 5 vnt. (21,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Anti-R. Exact 5er Set 600 x 1150 mm
Modelis Išpjova
Plotis 1 150 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 46
Gylis  G 24
Storis 2 – 3 mm
tinka stalčiams G 46×24G
Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Gamintojo numeris 80600546

Aprašymas

Modelis:

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

Standartas:

DIN EN 597-1/6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009/15 lapas/11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas). Atitinka REACH reikalavimus.

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį