Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. 36X24

Prekės Nr.: 951885 36X24
Rinkinio kaina 5 vnt. (15,16 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Anti-R. Exact 5er Set 600 x 900 mm
    Modelis Išpjova
    Plotis 900 mm
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 36
    Gylis  G 24
    Storis 2 – 3 mm
    tinka stalčiams G 36×24G
    Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951885 36X24
    EAN / GTIN 4063104000556
    Gamintojo numeris 80600545

    Aprašymas

    Modelis:

    Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

    Paskirtis:

    Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

    Standartas:

    DIN EN 597-1/6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009/15 lapas/11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas). Atitinka REACH reikalavimus.

    Pastaba:

    Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį