Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 12G 125 mm

Prekės Nr.: 951821 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,37 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,64 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
550 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 100 mm
Plotis 300 mm
Plotis  G 12
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951821 125
EAN / GTIN 4062406138837
Gamintojo numeris 951821 125

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį