Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 2G 100 mm

Prekės Nr.: 951721 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,01 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    0,84 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 738 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 75 mm
Plotis 50 mm
Plotis  G 2
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951721 100
EAN / GTIN 4062406136680

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.