Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G 150 mm

Prekės Nr.: 951560 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 150 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951560 150
EAN / GTIN 4062406136048
Gamintojo numeris 951560 150

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 16G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį