Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G 100 mm

Prekės Nr.: 951530 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,86 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,55 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 75 mm
Storis 12 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951530 100
EAN / GTIN 4062406136574
Gamintojo numeris 951530 100

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 24G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį