Etikečių laikiklių rinkinys, žalios spalvos 10 vnt., G vieneto etiketės plotis: 2

Prekės Nr.: 951313 2
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,34 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G vieneto etiketės plotis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 14 mm
Plotis 35 mm
Produkto rūšis Ženklinimo etiketės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951313 2
EAN / GTIN 4062406193072
Gamintojo numeris 951313 2

Aprašymas

Modelis:

Etikečių laikiklis, skirtas užmauti ant easyPick smulkių dalių dėžutės. Užrašyti galima tiesiai vandenyje tirpiu rašikliu arba ant Avery Zweckform L7656-25 (skirtų dyd. 2) ir Avery Zweckform L7658-25 (skirtų dyd. 3) etikečių. Etiketės neįeina į komplekto sudėtį.

Tinka:

Nr. 951210, 951251 ir 951265 bei dyd. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį