PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. 46

Prekės Nr.: 951032 46
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,93 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių naudingasis plotis G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 185 mm
Plotis 22 mm
Produkto rūšis Dengiamoji apdailos detalė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951032 46
EAN / GTIN 4062406305031
Gamintojo numeris 951032 46

Aprašymas

Modelis:

Skaidrūs rankenų juostelių PVC apvalkalai.

Tinka:

Rankenų juostelės GridLine stalčiams.

Tiekiama:

rinkinys po 10 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį