Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. 46

Prekės Nr.: 951030 46
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,40 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių naudingasis plotis G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 185 mm
Plotis 20,5 mm
Produkto rūšis Ženklinimo etiketės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951030 46
EAN / GTIN 4062406304492
Gamintojo numeris 951030 46

Aprašymas

Modelis:

Keičiamos ir perrašomos rankenų juostelės juostelės GridLine stalčiams ženklinti. Spausdinta iš abiejų pusių, pilka ir oranžinė.

Tinka:

Rankenų juostelės GridLine stalčiams.

Tiekiama:

rinkinys po 10 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį