easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 75/3

Prekės Nr.: 950600 75/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 46
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 1 150 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 3,57 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950600 75/3
EAN / GTIN 4062406153687

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

Tinka:

Stalčiai 46×24G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 9 × dyd. 8×8/1; 6 × dyd. 6×8/1; 3 × dyd. 8×10/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį