Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/3

Prekės Nr.: 950520 125/3
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Aukštis 100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 1,926 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950520 125/3
EAN / GTIN 4062406153410
Gamintojo numeris 950520 125/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 11 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 3 × dyd. 125

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį