Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/2

Prekės Nr.: 950370 100/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Aukštis 75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 1,236 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950370 100/2
EAN / GTIN 4062406152871
Gamintojo numeris 950370 100/2

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 8 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 2 × dyd. 100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį