easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 50/2

Prekės Nr.: 950350 50/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija easyPick
    Talpos aukštis 25 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
    Svoris 1,307 kg
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 950350 50/2
    EAN / GTIN 4062406152772
    Gamintojo numeris 950350 50/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
    Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

    Tinka:

    Stalčiai 26×20G.

    Turinys:

    easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951210: 15 × dyd. 4×4/1; 5 × dyd. 4×8/1; 2 × dyd. 6×10/1

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį