Lovelių asortimentas, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/2

Prekės Nr.: 950310 50/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: Tekinimo laikiklis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G Tekinimo laikiklis
Aukštis 25 mm
Plotis 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 20
Lovelio aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Medžiaga iš plastiko
Svoris 1,05 kg
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950310 50/2
EAN / GTIN 4062406285906
Gamintojo numeris 950310 50/2

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 3 × dyd. 6×8/3; 6 × dyd. 6×6/3; 1 × dyd. 2×8/1; 2 × dyd. 2×6/1
Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 3 × dyd. B

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį