Raktų spintelė 48

Prekės Nr.: 950155 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabliukų raktams skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 380 mm
Plotis 285 mm
Gylis 65 mm
Kodinės spynos ⌀ 57 mm
Kabliukų raktams skaičius 48
Produkto rūšis Raktų spintelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950155 48
EAN / GTIN 4062406153007
Gamintojo numeris 950155 48

Aprašymas

Modelis:

Korpusas, tarpinė sienelė ir durys iš lakštinio plieno. Paruošta tvirtinti prie sienos. Vidus išklotas polipropileno plokštėmis. Laikikliai su kabliukais tvirtinami pasirinktame aukštyje, numeriai eina eilės tvarka, yra raktų registras.
Užrakinama naudojant DOM cilindrinę spyną.
Su 48 kabliukais raktams (6 laikikliai po 8 kabliukus).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį