Rakinamos įrangos šerdelės su 2 raktais, Hierarchiniai lygiai / maks. užraktų skaičius: 1/100

Prekės Nr.: 950072 1/100
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Hierarchiniai lygiai / maks. užraktų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis HO užrakto sistema
Produkto rūšis Užrakto įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Gamintojo numeris 238314 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Rakinamos įrangos kortelės gali būti naudojamos vietoje standartinių kortelių (Ho 001−Ho 200). Užsakius naują rakinamą įrangą saugumo kortelė būna pridėta.

Paskirtis:

Galima rakinti maksimaliai 100 skirtingų užraktų 1 skirtingu hierarchijos lygiu, pvz., 1 skyrius su iki 100 užraktų ir dar vienu pagrindiniu raktu.

Pastaba:

  • Rakinama įranga yra gaminama specialiai pagal matmenis, todėl reikalingas planas. Gaminant naują įrenginį būtina pateikti visiškai užpildytą ir pasirašytą rakinimo planą/ planavimo anketą .
  • Po pirmojo užsakymo klientas gauna saugumo kortelę, ji yra teisėtumo patvirtinimas. Papildomam užsakymui ir rakinamos įrangos praplėtimui būtina pateikti saugumo kortelės fotokopiją.
  • Užsakant papildomai prašome būtinai nurodyti įrangos kodą (4 raidžių seka) , o Nr. 950072 dydžiui 3/300 ir dydžiui 3/2000 - tikslų kortelių priskyrimą pageidaujamoms grupėms / pagrindinėms grupėms. Užsakant Nr. 950074 prašome nurodyti, kokio rakto pageidaujate - paties pagrindinio, grupės ar pagrindinės grupės.
  • Rakinama įranga yra gaminama specialiai ir negali būti grąžinama!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį