{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 450 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 353 mm | |
Suoliuko viršaus profilis | 60×30 mm | |
Galima išlyginti aukštį iki | 10 mm | |
Kojelių skaičius | 6 | |
Suoliuko viršaus medžiaga | Plastikas su plienine šerdimi | |
Atraminės kojos medžiaga | 4-briaunio vamzdžio konstrukcija | |
galima nudažyti pasirinkta spalva | ne | |
Svoris | 19,2 kg | |
Produkto rūšis | Suolas |
Produkto numeris | 949811 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082673 | |
Gamintojo numeris | 949811 1960 |