{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis | 1 950 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 500 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 2 × 240 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 477 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1 420 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis | 328 mm | |
Lentynos plotis | 298 mm | |
Lentynos gylis | 477 mm | |
Svoris | 38 kg | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949722 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828709 | |
Gamintojo numeris | 949722 2 |