Rūbų spinta su skyriais lauko ir darbo rūbams, cokoliu ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949721 2
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,8 mm
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 1 950 mm
Plotis 600 mm
Gylis 500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 2 × 240 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 477 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis 1 420 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis 328 mm
Lentynos plotis 298 mm
Lentynos gylis 477 mm
Svoris 38 kg
Produkto rūšis Rūbų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 949721 2
EAN / GTIN 4067263803782
Gamintojo numeris 949721 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su labai plačiu padalytu skyriumi lauko ir darbo rūbams. Tarpinė vidinė sienelė higieniškai atskiria lauko ir darbo rūbus. Dvi varstomos durys rakinamos centrine spyna. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 kabliukais.
Su cokoliu.
Su aukštos kokybės DOM cilindrine kaištine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį