{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis priekyje | 1 950 mm | |
Aukštis gale | 2 180 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 500 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 240 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 477 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1 420 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 328 mm | |
Lentynos plotis | 298 mm | |
Lentynos gylis | 477 mm | |
Skyrių skaičius | 4 | |
Lentynų skaičius fiksuotas | 1 | |
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius | 1 | |
užuolaidai | taip | |
užuolaidai, kurios lanko ⌀ iki | 6 mm | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto | |
Apatinė dalis | Cokolis | |
Nuožulnus viršus | taip | |
Ventiliavimo anga duryse | taip | |
galima nudažyti pasirinkta spalva | ne | |
Svoris | 75 kg | |
Spynos modelis | Apsauginis užraktas su pasukama sklende | |
Norma | DIN 4547 | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949631 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642787 | |
Gamintojo numeris | 949631 4 |