Drabužinių spinta su cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu 2

Prekės Nr.: 949613 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,8 mm
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 1 950 mm
Plotis 600 mm
Gylis 500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 240 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 477 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis 1 420 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis 328 mm
Lentynos plotis 298 mm
Lentynos gylis 477 mm
Skyrių skaičius 2
Lentynų skaičius fiksuotas 1
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius 1
užuolaidai taip
užuolaidai, kurios lanko ⌀ iki 6 mm
Spintos priekinė dalis Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis Cokolis
Nuožulnus viršus ne
Ventiliavimo anga duryse taip
galima nudažyti pasirinkta spalva ne
Lentelė su pavarde ne
Svoris 38 kg
Spynos modelis Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Norma DIN 4547
Produkto rūšis Rūbų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 949613 2
EAN / GTIN 4067263642640
Gamintojo numeris 949613 2

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.
Su cokoliu.
Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).
Vėdinimo principasPer galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį