Papildoma lentyna 935

Prekės Nr.: 949524 935
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 70
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,8 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 70 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 925 mm
Gylis 357 mm
Storis 25 mm
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 949524 935
EAN / GTIN 4062406082567
Gamintojo numeris 949524 935

Aprašymas

Tinka:

HOLEX spinta su varstomomis durimis Nr. 949521.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį