{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 70 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 450 kg | |
Durų atidarymo kampas | 125 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 15 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 930 mm | |
Gylis | 400 mm | |
Naud. aukštis | 830 mm | |
Lentynų skaičius | 1 | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Svoris | 32 kg | |
Produkto rūšis | Segtuvų spinta |
Produkto numeris | 949521 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082024 | |
Gamintojo numeris | 949521 1000 |