{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 60 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 500 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis | 1 200 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 400 mm | |
Naud. aukštis | 1 040 mm | |
Lentynų skaičius | 2 | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Produkto rūšis | Segtuvų spinta |
Produkto numeris | 949503 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080570 | |
Gamintojo numeris | 949503 1200 |