{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis priekyje | 1 850 mm | |
Aukštis gale | 2 000 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 500 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1 240 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis plotis | 240 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis gylis | 475 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 420 mm - 480 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei (šalmui) naudingasis plotis | 240 mm - 280 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis gylis | 250 mm | |
Lentynos plotis | 295 mm | |
Lentynos gylis | 250 mm | |
Skyrių skaičius | 2 | |
Stacionarių siauresnių lentynų skaičius | 1 | |
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius | 1 | |
tinka šalmui | taip | |
užuolaidai | taip | |
užuolaidai, kurios lanko ⌀ iki | 6 mm | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Apatinė dalis | cokolis su akle | |
Nuožulnus viršus | taip | |
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje | ne | |
Ventiliavimo anga duryse | ne | |
Nuimama cokolio aklė | taip | |
galima nudažyti pasirinkta spalva | taip | |
Lentelė su pavarde | taip | |
Svoris | 49,8 kg | |
Spynos modelis | Sukamas užraktas | |
Norma | DIN 4547 | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949051 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073176 | |
Gamintojo numeris | 949051 2 |