{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 850 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 520 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis | 780 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 342 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 472 mm | |
Skyrių skaičius | 6 | |
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius | 1 | |
tinka šalmui | taip | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Apatinė dalis | Kojelės iš aliuminio | |
Nuožulnus viršus | ne | |
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje | taip | |
Ventiliavimo anga duryse | ne | |
galima nudažyti pasirinkta spalva | taip | |
Lentelė su pavarde | taip | |
Svoris | 102 kg | |
Spynos modelis | Cilindrinė spyna | |
Norma | DIN 4547 | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949014 6 | |
EAN / GTIN | 4062406073084 | |
Gamintojo numeris | 949014 6 |