{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 200 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
Svoris | 342 kg | |
Produkto rūšis | Biuro zona |
Produkto numeris | 948805 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135522 | |
Gamintojo numeris | 948805 DE |