{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uždedamosios spintelės aukštis | 200 mm | |
Uždedamosios spintelės plotis | 750 mm | |
Uždedamosios spintelės gylis | 500 mm | |
Uždedamosios spintelės laisvasis aukštis | 178 mm | |
Klaviatūros stalčiaus aukštis | 80 mm | |
Klaviatūros stalčiaus plotis | 684 mm | |
Klaviatūros stalčiaus gylis | 479 mm | |
Klaviatūros stalčiaus naudingasis aukštis | 50 mm | |
Klaviatūros stalčiaus naudingasis plotis | 625 mm | |
Klaviatūros stalčiaus naudingasis gylis | 295 mm | |
Svoris | 24,5 kg | |
Produkto rūšis | Klaviatūros stalčius |
Produkto numeris | 948405 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074647 | |
Gamintojo numeris | 948405 1 |