{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis | 602 mm | |
Gylis | 215 mm | |
Montavimo aukštis | 320 mm - 355 mm | |
Svoris | 4 kg | |
Produkto rūšis | Dengiamoji apdailos detalė |
Produkto numeris | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Gamintojo numeris | 948047 1 |