{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Aukštis | 1 440 mm | |
Pagrindo plotis | 616 mm | |
Pagrindo gylis | 550 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis | 740 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis | 540 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis | 190 mm | |
Lentynos darbinis aukštis | 930 mm | |
Lentynos plotis | 600 mm | |
Lentynos gylis | 300 mm | |
Uždaros lentynos gylis | 150 mm | |
Svoris | 63 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | INFO Point |
Produkto numeris | 948005 S/DE | |
EAN / GTIN | 4062406072421 |