Skiriamoji sienelė 100 mm

Prekės Nr.: 946144 100
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skiriamosios sienelės aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skiriamosios sienelės aukštis 100 mm
    Gylis E 27E
    Paskirtis Stelažas su stalčiais
    Produkto rūšis Lentynos skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 946144 100
    EAN / GTIN 4045197611611
    Gamintojo numeris 946144 100

    Aprašymas

    Tinka:

    Įpjautos lentynos Nr. 946101; 946111; 946121; 946123; 946125.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį