Lentyna su įpjovomis 25 mm

Prekės Nr.: 946125 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 54×27 E
    Plotis 967 mm
    Gylis 548 mm
    Plotis E 54E
    Gylis E 27E
    Priekio aukštis 25 mm
    Paskirtis Stelažas su stalčiais
    Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 946125 25
    EAN / GTIN 4045197611161
    Gamintojo numeris 946125 25

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.
    Nebrangi pakabinama standartinė lentyna. Leistinoji apkrova - 150 kg.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 946405, 946425. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
    • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį