{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 200 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 78×36 E | |
Plotis | 1 376 mm | |
Gylis | 701 mm | |
Priekio aukštis | 100 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Lentyna | stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 946120 100 | |
EAN / GTIN | 4045197176363 | |
Gamintojo numeris | 946120 100 |