Iki galo ištraukiamas stalčius 200 kg 100 mm

Prekės Nr.: 946071 100
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

stalčių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×27 E
Plotis E 36E
Gylis E 27E
stalčių priekio aukštis 100 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 946071 100
EAN / GTIN 4045197429995
Gamintojo numeris 946071 100

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu, šoninės sienelės per visą perimetrą su įpjovomis (kas 17 mm) įvairiam sudalijimui skyreliais, stalčių priekis su aliuminine rankena (etikečių juostelės ir apsauginė plėvelė įdėtos į komplektą). Be traversų kreipiami diferencialiniai ištraukikliai.
Iki galo ištraukiamas stalčius, 100% ištraukiamas, apkrova 200 kg.

Tinka:

Lentynų spintos Nr. 946000 ir t.t.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukus žr. Nr. 960190960700 ir Nr. 960900961290.
  • SK, HSK, Capto ir VDI įrankių laikymui į stalčius galima sudėti įdėklus (žr. skyrių 97).

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį