Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Iki galo ištraukiamas stalčius 200 kg 300 mm

Prekės Nr.: 946051 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

stalčių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 78×36 E
Plotis E 78E
Gylis E 36E
stalčių priekio aukštis 300 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 946051 300
EAN / GTIN 4045197676030
Gamintojo numeris 946051 300

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dugnas perforuotas kas 17 mm , šoninės sienelės per visą perimetrą su įpjovomis (kas 17 mm) įvairiam sudalijimui skyreliais, stalčių priekis su aliuminine rankena (etikečių juostelės ir apsauginė plėvelė įdėtos į komplektą). Be traversų kreipiami diferencialiniai ištraukikliai.
Iki galo ištraukiami stalčiai, 100% ištraukiami, apkrova 200 kg.

Tinka:

Lentynų spintos Nr. 946000 ir t.t.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirstymo elementai žr. Nr. 960190960700 ir Nr. 960900 − 961290.
  • Į stalčius galima sudėti skirtukus SK, HSK, Capto ir VDI įrankių laikymui (97 grupė).

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį