{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 275 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 11 | |
Naud. aukštis | 845 mm | |
Spintos priekinė dalis | atblokuota | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | ne | |
Svoris | 39 kg | |
Produkto rūšis | Spinta su lentynomis |
Produkto numeris | 945009 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406331986 | |
Gamintojo numeris | 945009 1000 |