Spinta nešiojamiems kompiuteriams, Skyrių skaičius / tipas: 7/DE

Prekės Nr.: 944520 7/DE
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
7/DE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 850 mm
Plotis 400 mm
Gylis 520 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis 200 mm
Įvesties kištuko tipas F
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Skyrelių kiekis 7
F tipo kištukų kiekis 7
Svoris 46 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Akumuliatorių įkrovimo spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Gamintojo numeris 944520 7/DE

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamų kompiuterių / mobiliųjų telefonų spinta su 7 atskirai rakinamais skyriais. Kiekviename skyriuje yra 230 V kintamosios srovės jungtis su kištuku ir A tipo USB jungtis išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kt. įkrauti. Kitoje pusėje elektros lizdas su 1,5 m ilgio kabeliu, vokiško tipo kištukas F.

Standartas:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, skyrių durelės tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį