Akumuliatorių įkrovimo spinta su stiklinėmis varstomomis durimis 1000/DE mm

Prekės Nr.: 944503 1000/DE
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 20
Naud. aukštis 845 mm
Įvesties kištuko tipas F
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 400 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Įkišimo vietų skaičius 24
F tipo kištukų kiekis 24
Svoris 88 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Akumuliatorių įkrovimo spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 944503 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073565

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorių įkrovimo spinta 40×20G su FI saugiklių bloku ir ventiliatoriumi. Ventiliatorius su oro filtru viršslėginiu režimu (50 m3 / h). Oras išeina per vėdinimo angas durelių šonuose. Lentynos akumuliatoriams įkrauti, kiekviena su dviem 6 elektros lizdų juostomis, 230 V, su įjungimo / išjungimo mygtuku.

Tiekiama:

Spinta kartu su 2 akumuliatorių įkrovimo lentynomis su kiaurymėmis. Prijungiamasis kištukas 16 A / 400 V 5-ių polių su 3 m laidu ir matavimo protokolu. 4 × 6 elektros lizdų juosta.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Vokiško lizdo versija.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys