{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 40 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 1 845 mm | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Įkišimo vietų skaičius | 24 | |
F tipo kištukų kiekis | 24 | |
Svoris | 120 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Akumuliatorių įkrovimo spinta |
Produkto numeris | 944501 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073558 | |
Gamintojo numeris | 944501 2000/DE |