Sieninė pakabinama spintelė su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 20

Prekės Nr.: 943901 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 65
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 250
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 65 kg
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 250 kg
    Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
    Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 600 mm
    Plotis 500 mm
    Gylis 400 mm
    Plotis  G 20
    Gylis  G 16
    Naud. aukštis 445 mm
    Naudingas plotis 450 mm
    Naudingasis gylis 325 mm
    Lentynų skaičius 1
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Svoris 18 kg
    Produkto rūšis Pakabinama spintelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 943901 20
    EAN / GTIN 4062406136123
    Gamintojo numeris 943901 20

    Aprašymas

    Modelis:

    Galima kabinti lentynas kas 25 mm. Galinė sienelė, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama naudojant 2 komponentų Haptoprene rankeną su kaištine cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele. Kabelio pravedimas ant spintelės viršaus.

    Tiekiama:

    Spinta su lentynomis ir tvirtinimo priemonėmis.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

    Pastaba:

    Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Tai turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis. Atskiras lentynas žr. Nr. 943914.