Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Iki galo ištraukiamas stalčius 75 kg 100 mm

Prekės Nr.: 943821 100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 64×36 E
Plotis E 64E
Gylis E 36E
Priekio aukštis 100 mm
Naud. aukštis 82 mm
Naudingas plotis 1 088 mm
Naudingasis gylis 612 mm
Apvalkalo aukštis 77 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943821 100
Gamintojo numeris 943821 100

Aprašymas

Modelis:

Dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu, vidinė pusės sienelė su įpjovomis (sudalinta kas 17 mm). Stalčių priekyje rankenėlė iš aliuminio.
Iki galo ištraukiami stalčiai,
100% ištraukiami,
apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas Nr. 943801 ir montavimo vežimėlis Nr. 943890 dyd. 860/0.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiančiųjų bėgelių (pridėtas profilis montavimui į spintos korpusą).

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį