{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 54×27 E | |
Aukštis | 862 mm | |
Plotis | 1 024 mm | |
Gylis | 572 mm | |
Plotis E | 54E | |
Gylis E | 27E | |
Naud. aukštis | 600 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 600 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 600 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 100 mm | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 0 | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Padėklo medžiaga | su rifliuotos gumos | |
Modelis | su ratukais; patiems susikomplektuoti | |
Krašto ribotuvas | 3-pusis | |
Stumiamoji rankena | taip | |
Stumiamos rankenos vieta | Siauroji pusė | |
Svoris | 67 kg | |
Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 943506 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197515766 |