Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Prie staklių pristatoma spintelė su stumdomomis durelėmis, Modelis: 1020

Prekės Nr.: 943232 1020
1020

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 2×36 E × 36 E gylis
Aukštis 1 020 mm
Plotis 1 430 mm
Gylis 780 mm
Plotis E iš abiejų pusių 36 E
Gylis E 36 E
Naud. aukštis 900 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 900 mm
Svoris 124 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Gamintojo numeris 943232 1020

Aprašymas

Modelis:

Su vidurine sienele ir stumdomomis durimis su rutuliniais guoliais, uždaroma stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir su rifliuotos gumos danga. Stalčius ir ištraukiamas lentynas galima įstatyti kas 25 mm iš abiejų pusių. Nėra atskirų stalčių fiksatoriaus.
780 mm gylio. Tinkamus stalčius žr. Nr. 943011, 943021. Tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 942991, 942996.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu. Lakštinio plieno plokštė su pakeltais krašteliais, juoda (H=20 mm).

Pastaba:

Sukomplektuotas prie staklių statomas spinteles su stumdomomis durelėmis NC įrankiams laikyti rasite 97-me skyriuje.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį