Perforuota sienelė spintai vertikaliomis lentynomis 2000 mm

Prekės Nr.: 943166 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai vertikalios spintos aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 846 mm
Naudingas plotis 600 mm
Svoris 5,8 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943166 2000
EAN / GTIN 4062406586300
Gamintojo numeris 943166 2000

Aprašymas

Modelis:

Perforuota sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm. Kabinti iš vienos pusės kablius ir laikiklius bei perforuotų sienelių priedus, juos rasite 95-ajame skyriuje. Įskaitant Easyfix plastikinius kaiščius (6 vnt. 1000 dydžiui, 8 vnt. – 2000 dydžiui).

Tinka:

Pilnai užpildo spintos Nr. 943102943115 dyd. 2000 ištraukiamą elementą. Norint visiškai užpildyti, reikia 2 vienetų.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį