Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 4 ištraukimo elementai 6G 2000 mm

Prekės Nr.: 943114 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 175
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 175 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas 37 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 28
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 1 691 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis 150 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
Ištraukiamų elementų skaičius 4
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Vertikalus ištraukiamas elementas atskiras
ComfortClose ne
Svoris 163 kg
Produkto rūšis Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943114 2000
EAN / GTIN 4062406586171
Gamintojo numeris 943114 2000

Aprašymas

Modelis:

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su lengvai ištraukiamais elementais, kurie yra su atskirais fiksatoriais, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo.
Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Vertikalių spintelių negalima montuoti su cokoliu!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį