Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montavimo vežimėlis, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0

Prekės Nr.: 942837 860/0
860/0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 27×27 E
Aukštis 860 mm
Plotis 565 mm
Gylis 572 mm
Plotis E 27 E
Gylis E 27 E
Naud. aukštis 600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 100 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 0
maksimali keliamoji galia 600 kg
Padėklo medžiaga su rifliuotos gumos
Modelis su ratukais; patiems susikomplektuoti
Krašto ribotuvas 3-pusis
Stumiamoji rankena taip
Stumiamos rankenos vieta Priekinė pusė
Svoris 48 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942837 860/0
EAN / GTIN 4045197809841
Gamintojo numeris 942837 860/0

Aprašymas

Modelis:

Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais ⌀ 100 mm, fiksuojamais. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2 rankenomis. Rakinama centriniu užraktu. Iki galo ištraukiami stalčiai kaip aprašyta Nr. 942823, papildomas atskiras fiksatorius neleidžia stalčiams atsidaryti transportavimo metu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Renkantis stalčius iš Nr. 942823, automatiškai pridedamas ir atskiras stalčių fiksatorius.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį